Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Boogvorm rond RBF 1630/6

  • ERIKS:23871360
  • Fabrikant:4007220047873
Image 1
Rondboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Opslaan in lijst

€ 72,09/ stukexcl. btw

€ 87,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Boogvorm rond RBF
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
16 mm