Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Boogvorm rond RBF 1225/6

  • ERIKS:23871352
  • Fabrikant:4007220047774
Image 1
Rondboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Opslaan in lijst

€ 57,12/ stukexcl. btw

€ 69,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Boogvorm rond RBF
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
12 mm