Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Boogvorm rond RBF 1225/6

  • ERIKS:23871224
  • Fabrikant:4007220770214
Image 1
Rondboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032.
Opslaan in lijst

€ 62,80/ stukexcl. btw

€ 75,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Boogvorm rond RBF
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
12 mm