Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees Cilindrisch met kopvertanding HSS A 1625/6

  • ERIKS:23871537
  • Fabrikant:4007220058756
Image 1
Cilindrische stiftfrees met kopvertanding.
Opslaan in lijst

€ 23,55/ stukexcl. btw

€ 28,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding HSS A
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
16 mm