Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees Cilindrisch met kopvertanding HSS A 0616/6

  • ERIKS:23871524
  • Fabrikant:4007220058619
Image 1
Cilindrische stiftfrees met kopvertanding.
Opslaan in lijst

€ 8,94/ stukexcl. btw

€ 10,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding HSS A
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
6 mm