Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees Boogvorm rond HSS H 1630/6

  • ERIKS:23871583
  • Fabrikant:4007220059364
Image 1
Rondboogvormige stiftfrees.
Opslaan in lijst

€ 24,10/ stukexcl. btw

€ 29,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Boogvorm rond HSS H
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
16 mm