€ 8,98/ stukexcl. btw
€ 10,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 8.7 mm |
Asdiameter | 3 mm |
Totale lengte | 38.7 mm |
Lengte aansluiting | 30 mm |
Kopdiameter | 5 mm |