Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees 12x2,6/3

  • ERIKS:23871512
  • Fabrikant:4007220058466
Image 1
Leverbaar in speciale vertanding, negen verschillende stiftfreesvormen en diverse afmetingen, stift-ø 3 mm, stiftlengte 30 mm.
Geschikt voor de fijne verspaning op kleine en moeilijk toegankelijke plaatsen.
Opslaan in lijst

€ 18,21/ stukexcl. btw

€ 22,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
2.6 mm
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
32.6 mm
Kopdiameter
12 mm