Eriks
PFERD

PFERD Steunplaat CC-H-GT 125mm M14

  • ERIKS:14591597
  • Fabrikant:4007220223451
Image 1
COMBICLICK steunschijf, hard

Uitvoering: aanzienlijk lagere thermische belasting door de geometrie van de koelsleuven. Met M14-schroefdraad.

Toepassing: voor opname van COMBICLICK-fiberschuurschijven op alle haakse slijpers. De toelaatbare maximale omloopsnelheid bedraagt 80 m/s. Flexibelere bewerking mogelijk door gebruik van steunschijf van 115 mm en vezelschijf van 125 mm.

Opmerking: gebruik voor de bewerking van roestvrij staal (INOX) bij voorkeur de harde versie. Deze heeft een zeer hoge kantvastheid om een hogere druk uit te kunnen oefenen.

Opslaan in lijst

€ 53,35/ stukexcl. btw

€ 64,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD