Uitvoering: aanzienlijk lagere thermische belasting door de geometrie van de koelsleuven. Met M14-schroefdraad.
Toepassing: voor opname van COMBICLICK-fiberschuurschijven op alle haakse slijpers. De toelaatbare maximale omloopsnelheid bedraagt 80 m/s. Flexibelere bewerking mogelijk door gebruik van steunschijf van 115 mm en vezelschijf van 125 mm.
Opmerking: gebruik voor de bewerking van roestvrij staal (INOX) bij voorkeur de harde versie. Deze heeft een zeer hoge kantvastheid om een hogere druk uit te kunnen oefenen.
€ 53,35/ stukexcl. btw
€ 64,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150