Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 4 rijen 0,15 - 220mm staal

  • ERIKS:23873997
  • Fabrikant:4007220659502
Image 1
De belegmateriaal-ø van 0,15 mm maakt een zacht borsteleffect mogelijk bij een fijn oppervlaktebeeld.Uitstekend geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden op fijne oppervlakken.
Opslaan in lijst

€ 4,30/ stukexcl. btw

€ 5,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.15 mm
Lengte
220 mm