Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 4 rijen 0,15 - 220mm messing

  • ERIKS:23873998
  • Fabrikant:4007220659526
Image 1
De belegmateriaal-ø van 0,15 mm maakt een zacht borsteleffect mogelijk bij een fijn oppervlaktebeeld.Uitstekend geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden op fijne oppervlakken.
Opslaan in lijst

€ 4,05/ stukexcl. btw

€ 4,90incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Messing
Draaddiameter
0.15 mm
Lengte
220 mm