Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,60 150x13/22,2 staal

  • ERIKS:23873874
  • Fabrikant:4007220597996
Image 1
Agressief werkende borstel.
Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie zoals het verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen,
reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten.
Opslaan in lijst

€ 18,92/ stukexcl. btw

€ 22,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.6 mm
Diameter borstel
150 mm