Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,50 70x12/6 staal

  • ERIKS:23873689
  • Fabrikant:4007220658680
Image 1
Agressief werkende borstel.
Geschikt voor borstelwerkzaamheden in moeilijk toegankelijke groeven en verdiepingen, voor het reinigen en ontroesten
alsmede voor de lasnaadbewerking.
Aanbevolen machinevermogen minimaal 500 Watt
Opslaan in lijst

€ 9,18/ stukexcl. btw

€ 11,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
76 mm