Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,50 125x6/M14 staal

  • ERIKS:23873791
  • Fabrikant:4007220750995
Image 1
Agressieve en stabiele borstel, die onder hoge mechanische belasting stand houdt.
Optimaal te gebruiken bij zware borstelwerkzaamheden in de pijpleidingindustrie (pipeline) en tankbouw.
Door hun extreem smalle uitvoering uitstekend geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen, bijv. hoeklasnaden.
Optimale resultaten met krachtige haakse slijpmachines 
Opslaan in lijst

€ 21,66/ stukexcl. btw

€ 26,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
125 mm