Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,50 125x6/22,2 RVS

  • ERIKS:23873793
  • Fabrikant:4007220751329
Image 1
Agressieve en stabiele borstel, die onder hoge mechanische belasting stand houdt.
Optimaal te gebruiken bij zware borstelwerkzaamheden in de pijpleidingindustrie (pipeline) en tankbouw.
Door hun extreem smalle uitvoering uitstekend geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen, bijv. hoeklasnaden.
Optimale resultaten met krachtige haakse slijpmachines 
Opslaan in lijst

€ 27,65/ stukexcl. btw

€ 33,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
125 mm