Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,50 115x15/M14 staal

  • ERIKS:23873900
  • Fabrikant:4007220593448
Image 1
Voordelen:
Rustige loop ook op hoeken en kanten
Geen terugslaan van de borstel bij gebruik op kanten
Verhoogde standtijd
Verhoogde materiaalafname
Verminderd "opdraaien" van de draadeinden bij gebruik 
Agressief werkende borstel.
Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten.
Door de schijfvorm optimaal op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals binnenkanten, groeven en uithollingen te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 18,37/ stukexcl. btw

€ 22,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
115 mm