Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,50 115x12/22,2 staal

  • ERIKS:23873881
  • Fabrikant:4007220593356
Image 1
Draadborstel, getordeerd COMBITWIST®

Uitvoering: agressieve uitvoering met getordeerd draad. De speciale COMBITWIST#h®#-constructie zorgt voor hoger afslijpvermogen en standtijden alsmede meer veiligheid door terugslagvrij werken. Voor extreme inzet met hoge omtreksnelheden. Ook op handmachines inzetbaar. Boring 22,2 mm.

Afwisselende draairichting van de kom voor een rustige loop, hoog afslijpvermogen en standtijd alsmede terugslagvrij werken.

Toepassing: voor het verwijderen van aanslag, ontbramen, roest verwijderen, verwijderen van lijmresten alsmede voor het voorbereiden en poetsen van lasnaden.

Aanwijzing: veiligheidsadviezen in acht nemen.
Opslaan in lijst

€ 15,16/ stukexcl. btw

€ 18,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
115 mm