Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,50 115x12/22,2 staal

  • ERIKS:23873877
  • Fabrikant:4007220153512
Image 1
Agressief werkende borstel.
Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie zoals het verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen,
reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten.
Opslaan in lijst

€ 14,44/ stukexcl. btw

€ 17,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
115 mm