Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,50 100x13/M14 staal

  • ERIKS:23873889
  • Fabrikant:4007220153529
Image 1
Agressief werkende borstel.
Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten.
Door de schijfvorm optimaal op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals binnenkanten, groeven en uithollingen te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 12,63/ stukexcl. btw

€ 15,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
100 mm