Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,50 100x12/M14 staal

  • ERIKS:23873782
  • Fabrikant:4007220658970
Image 1
Agressief werkende borstel.
Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie zoals het verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen,
reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten.
Optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines
Opslaan in lijst

€ 14,62/ stukexcl. btw

€ 17,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.5 mm
Diameter borstel
100 mm