Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,35 70x6/6 staal

  • ERIKS:23873684
  • Fabrikant:4007220153161
Image 1
Agressief werkende borstel.
Geschikt voor borstelwerkzaamheden in moeilijk toegankelijke groeven en verdiepingen, voor het reinigen en ontroesten
alsmede voor de lasnaadbewerking.
Aanbevolen machinevermogen minimaal 500 Watt
Opslaan in lijst

€ 8,98/ stukexcl. btw

€ 10,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.35 mm
Diameter borstel
76 mm