Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,35 70x6/6 RVS

  • ERIKS:23873686
  • Fabrikant:4007220220641
Image 1
Agressief werkende borstel.
Geschikt voor borstelwerkzaamheden in moeilijk toegankelijke groeven en verdiepingen, voor het reinigen en ontroesten
alsmede voor de lasnaadbewerking.
Aanbevolen machinevermogen minimaal 500 Watt
Opslaan in lijst

€ 15,32/ stukexcl. btw

€ 18,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draaddiameter
0.35 mm
Diameter borstel
76 mm