Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,35 115x12/22,2 RVS

  • ERIKS:23873879
  • Fabrikant:4007220220795
Image 1
Agressief werkende borstel.
Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie zoals het verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen,
reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten.
Opslaan in lijst

€ 32,51/ stukexcl. btw

€ 39,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draaddiameter
0.35 mm
Diameter borstel
115 mm