Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,35 100x10/M14 staal

  • ERIKS:23873902
  • Fabrikant:4007220220832
Image 1
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten.Door de schijfvorm optimaal op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals binnenkanten, groeven en uithollingen.
Opslaan in lijst

€ 10,80/ stukexcl. btw

€ 13,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.35 mm
Diameter borstel
100 mm