Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,30 63x7/6 staal

  • ERIKS:23873971
  • Fabrikant:4007220220955
Image 1
Geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden.
Zeer nauwkeurig werken is door de in kunststof gegoten draden mogelijk. 
Opslaan in lijst

€ 18,22/ stukexcl. btw

€ 22,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.3 mm
Diameter borstel
63 mm