Eriks
PFERD

PFERD Staalborstel 0,30 100x10/6 staal

  • ERIKS:23873696
  • Fabrikant:4007220658451
Image 1
Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, glad maken, verwijderen van oxidatie, reinigen van gietnaden,
licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken.
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 Watt Informatie over de keuze van de juiste slijpkorrel vindt u op bladzijde 8
Opslaan in lijst

€ 8,83/ stukexcl. btw

€ 10,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.3 mm
Diameter borstel
100 mm