Eriks
PFERD

PFERD Staafvijl Kap 00 staal normaal 200mm

  • ERIKS:23426912
  • Fabrikant:4007220279823
Image 1
Staafvijl, normaal

Uitvoering: vorm A, rechthoekig, met steel en van 2 zijden gekapt. Smallere uitvoering dan de vlak stompe aanzetvijl.

Toepassing: geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrien, voor het ontbramen alsmede voor het vijlen van doorbraken. Ook te gebruiken voor de precieze oppervlaktebewerking.
Opslaan in lijst

€ 21,00/ stukexcl. btw

€ 25,41incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Kap 00
Lengte
200 mm
Breedte
15 mm
Dikte
5 mm