Eriks
PFERD

PFERD Spaarrol Aluminiumoxide 50x50000 - P120

  • ERIKS:23875227
  • Fabrikant:4007220587782
Image 1
Geschikt voor het handmatig schuren van allerlei materialen.
Levering geschiedt in een kartonnen doos met een afschuurkant, zodat een stuk slijpband naar behoefte op de werkvloer kan worden afgescheurd.
SBR 25, SBR 40 en SBR 50 voldoen aan vorm B, ISO 3366.
SBR 100 voldoet aan vorm A, ISO 3366.
Slijpmiddel: korund A
Opslaan in lijst

€ 60,13/ stukexcl. btw

€ 72,76incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
120
Lengte
50000 mm
Breedte
50 mm
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Materiaal drager
Licht polylinnen