Eriks
PFERD

PFERD Spaarrol Aluminiumoxide 38x25000 - P60

  • ERIKS:23875252
  • Fabrikant:4007220602034
Image 1
Geschikt voor het handmatig schuren van allerlei materialen.
Levering geschiedt in een kartonnen doos met een afschuurkant, zodat een stuk slijpband naar behoefte op de werkvloer kan worden afgescheurd.
SBR 25, SBR 40 en SBR 50 voldoen aan vorm B, ISO 3366.
SBR 100 voldoet aan vorm A, ISO 3366.
Slijpmiddel: korund A
Opslaan in lijst

€ 27,10/ stukexcl. btw

€ 32,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
60
Lengte
25000 mm
Breedte
38 mm
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Materiaal drager
Licht polylinnen