Eriks
PFERD

PFERD Snelwisselgreep SWG-3/8

  • ERIKS:23874115
  • Fabrikant:4007220723036
Image 1
Geschikt voor manuele werkzaamheden met binnenborstels.
De snelwisselhechten kunnen ook met de verlengingen IBUV gecombineerd en verlengd worden.
De mogelijke lengtecombinaties staan vermeld in de tabel „combinatiemogelijkheden op bladzijde 41.
Het snelwisselhecht SWG-6 beschikt over een spantang, waarin gereedschappen met een stift-ø van 6 mm ingespannen kunnen worden.
Alle spantangen van de spantanggroep 10 kunnen gebruikt worden.
Uitvoerige informatie en bestelgegevens vindt u in de catalogus 209.
Opslaan in lijst

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD