(1+2) Speciale smeerolie Voor persluchtmachines voor olienevelsmering.
Voor bescherming tegen bevriezing.
Voordelen:
Goed vernevelingsvermogen
Hoge smeerkracht
Dun vloeibaar
Bescherming tegen corrosie
Sterk waterafstotend
(3) Tandwielvet FT 3
Voor tandwielen van buigzame asmachines, haakse slijpkoppen en haakse handstukken.
(4) Kogellagervet FT 5 Voor alle kogellagers.
Licht insmeren van de afdichtingsringen als stofafsluiting.
(5) Assenvet FT 4
Speciaal vet met bijzondere smeer- en hechteigenschappen voor buigzame assen 4 ZG tot 15 KG.
Na ca. 100 bedrijfsuren moet de binnenkabel van een buigzame as opnieuw gesmeerd worden.
Ontvet de binnenkabel en beschermslang en voorzie de binnenkabel van een nieuwe laagt speciaal assenvet.
(6) Onderhoudsset bestaande uit:
1 slangborstel voor het verwijderen van het oude vet uit de beschermslang.
2 niet pluizende reinigingsdoeken (400 x 330 mm)
Ontdoe de binnenkabel met een ontvettingsmiddel en een reinigingsdoel (geen poetswol gebruiken!) van het oude vet.
Doe nieuw vet op de tweede doek en trek de binnenkabel hier door heen.