Eriks
PFERD

PFERD Slijpwaaier CO-COOL 60x30mm K60

  • ERIKS:14591683
  • Fabrikant:4007220803912
Image 1
Lamellenslijpborstel, keramiek

Uitvoering: kunstharsgebonden keramiek-bestrooiing (CO-COOL). Uiterst agressief schuurvermogen, effectief bij hoge aandrukkracht en zorgt voor uitstekende materiaalafdracht. Koele schuurwerking, geen vollopen van het gereedschap. Hoogste afdracht bij lange levensduur. Met 6 mm-spanschacht.

Toepassing: voor aluminium, staal en roestvrijstaal. Voor agressief slijpen met optimaal afdrachtvermogen van harde, taaie en slecht warmte geleidende materialen.



60 x 30 mm. Aanbev. 6300 min-1, max. 12700 min-1.

Opslaan in lijst

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD