Eriks
PFERD

PFERD Slijpwaaier CO-COOL 50x30mm K80

  • ERIKS:13421441
  • Fabrikant:4007220803899
Image 1
Lamellenslijpborstel, keramiek

Uitvoering: kunstharsgebonden keramiek-bestrooiing (CO-COOL). Uiterst agressief schuurvermogen, effectief bij hoge aandrukkracht en zorgt voor uitstekende materiaalafdracht. Koele schuurwerking, geen vollopen van het gereedschap. Hoogste afdracht bij lange levensduur. Met 6 mm-spanschacht.

Toepassing: voor aluminium, staal en roestvrijstaal. Voor agressief slijpen met optimaal afdrachtvermogen van harde, taaie en slecht warmte geleidende materialen.



50 x 30 mm. Aanbev. 7000 min-1, max. 15200 min-1.

Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD