Toepassing: voor het bewerken van kleine openingen en boringen.
STEEL EDGE, 3 mm-schacht
Edelkorund roze (AR, hardheid O), fijne korrel, keramische binding 5 V. bijzonder geschikt voor kantbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 25–40 m/s.
€ 2,11/ stukexcl. btw
€ 2,55incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Materiaal bekleding | Aluminiumoxide |
Korrel | 100 |
Diameter | 3 mm |
Hardheid | O |
Vorm | Spitse boogvorm SP |
Lengte | 6 mm |
Stiftaansluiting | 3 mm |