Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift Polinox, PLN5030/6A K 280

  • ERIKS:23429062
  • Fabrikant:4007220157121
Image 1
Slijpstift POLINOX®, 50 x 30 mmMet POLINOX® polijststiften kunnen nagenoeg alle materialen worden bewerkt. Deze gereedschappen wordt overwegend gebruikt voor het bereiken van speciale oppervlakte-effecten en voor reinigingswerkzaamheden. Toepassing: voor het matteren en satineren van metalen, voor het reinigen van geoxideerde ferrometalen, voor het aanzetvrij in banen matteren van roestvrije staalsoorten, voor het opruwen van kunststoffen als voorbereiding voor het lijmen alsmede voor de oppervlakteaanpassing van lasnaden.Uitvoering: vlies met korundstrooiing (A). Het schuurvlies is lamelvorming radiaal geplaatst. De lamellen staan zeer dicht opeen geplaatst, waardoor een hoge standtijd wordt behaald. Met 6 mm spanschacht. Toepassing: Voor de bewerking van gewoon staal, edelstaal, aluminium en kunststoffen. Ideaal voor de bewerking van vlakken.
Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
280
Diameter
50 mm
Breedte
30 mm
Stiftaansluiting
6 mm