Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift kegelvormig 1025 6 ADW 46 M 5V

  • ERIKS:23872240
  • Fabrikant:4007220102763
Image 1
Korund-slijpstift, kegelvorm, 6 mm-schacht

Uitvoering: grove korrel, keramische binding 5 V. Toepassing: voor een comfortabelere werkhouding bij het bewerken van oppervlakken en bij het slijpen van hollijsten.

STEEL Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M). Bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
46
Diameter
10 mm
Stiftaansluiting
6 mm