Uitvoering: galvanisch gebonden, zeer geschikt voor snelle afdracht. Universele korrelstructuur: D 126 - middel (conform de FEPA-norm).
Toepassing: voor machinaal en in serieproductie schuren van harde materialen, zoals hardmetaal, keramiek - voor- en nagesinterd - glas, en in beperkte mate ook non-ferrometalen.
Opmerking: ter voorkoming van thermische randbeschadigingen van de werkstukken en ter verlenging van de levensduur van het gereedschap raden wij het gebruik van koelsmeerstoffen aan. Aanbevolen omloopsnelheid bij droog slijpen: 8–18 m/s, bij nat slijpen: 15–25 m/s.
Toepassing: voor het bewerken van radii, boringen en contouren. Vanaf Ø 8 mm met uitsparing aan het voorvlak.
€ 13,38/ stukexcl. btw
€ 16,19incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Korrel | 126 |
Diameter | 4 mm |
Vorm | Cilindrisch ZY |
Lengte | 5 mm |
Stiftaansluiting | 3 mm |