Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift diamant D126 cilindrisch 3x4x3mm

  • ERIKS:23872444
  • Fabrikant:4007220119204
Image 1
Diamant-slijpstift, cilindervorm

Uitvoering: galvanisch gebonden, zeer geschikt voor snelle afdracht. Universele korrelstructuur: D 126 - middel (conform de FEPA-norm).

Toepassing: voor machinaal en in serieproductie schuren van harde materialen, zoals hardmetaal, keramiek - voor- en nagesinterd - glas, en in beperkte mate ook non-ferrometalen.

Opmerking: ter voorkoming van thermische randbeschadigingen van de werkstukken en ter verlenging van de levensduur van het gereedschap raden wij het gebruik van koelsmeerstoffen aan. Aanbevolen omloopsnelheid bij droog slijpen: 8–18 m/s, bij nat slijpen: 15–25 m/s.



Toepassing: voor het bewerken van radii, boringen en contouren. Vanaf Ø 8 mm met uitsparing aan het voorvlak.

Opslaan in lijst

€ 13,14/ stukexcl. btw

€ 15,90incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD