Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift diamant cilindrisch ZY korrel D126 20x10/6

  • ERIKS:23872476
  • Fabrikant:4007220258194
Image 1
De cilindervorm ZY is geschikt voor het slijpen van boringen, rondingen en contouren bij stationair en handmatig gebruik.
De aanbevolen snijsnelheid vindt u op bladzijde 8. 
Opslaan in lijst

€ 54,52/ stukexcl. btw

€ 65,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
126
Diameter
20 mm
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
10 mm
Stiftaansluiting
6 mm