Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift conisch 2040 6 ADW 30 M 5V

  • ERIKS:14591700
  • Fabrikant:4007220102961
Image 1
Korund-slijpstift, kegelvorm, 6 mm-schacht

Uitvoering: grove korrel, keramische binding 5 V. Toepassing: voor een comfortabelere werkhouding bij het bewerken van oppervlakken en bij het slijpen van hollijsten.

STEEL Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M). Bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD