Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift cilindrisch 5013 6 ADW 30 M 5V

  • ERIKS:14591695
  • Fabrikant:4007220100189
Image 1
Korund-slijpstift STEEL, cilindervorm, 6 mm-schacht

Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .



STEEL, 6 mm-schacht
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M), grove korrel, keramische binding 5 V. bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

€ 4,51/ stukexcl. btw

€ 5,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD