Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift cilindrisch 5013 6 6B ADW 30 L

  • ERIKS:12742625
  • Fabrikant:4007220100271
Image 1
Korund-slijpstift RVS, cilindervorm, 6 mm-schacht

Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .



INOX, 6 mm-schacht
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid L), grove korrel, bruine kunstharsbinding. Bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

€ 3,70/ stukexcl. btw

€ 4,48incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
30
Diameter
50 mm
Hardheid
L
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
13 mm
Stiftaansluiting
6 mm