Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .
INOX, 6 mm-schacht
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid L), grove korrel, bruine kunstharsbinding. Bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.
€ 3,09/ stukexcl. btw
€ 3,74incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Materiaal bekleding | Aluminiumoxide |
Korrel | 30 |
Diameter | 40 mm |
Hardheid | L |
Vorm | Cilindrisch ZY |
Lengte | 10 mm |
Stiftaansluiting | 6 mm |