Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift cilindrisch 3240 8 6B ADW 24 L

  • ERIKS:12742619
  • Fabrikant:4007220098257
Image 1
Korund-slijpstift RVS, cilindervorm, 8 mm-schacht

Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .



INOX, 8 mm-schacht
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid L), grove korrel, bruine kunstharsbinding. Bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
24
Diameter
32 mm
Hardheid
L
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
40 mm
Stiftaansluiting
8 mm