Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift cilindrisch 3232 6 ADW 24 M 5V

  • ERIKS:23429161
  • Fabrikant:4007220097595
Image 1
Korund-slijpstift STEEL, cilindervorm, 6 mm-schacht

Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .



STEEL, 6 mm-schacht
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M), grove korrel, keramische binding 5 V. bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

€ 3,50/ stukexcl. btw

€ 4,24incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
24
Diameter
32 mm
Hardheid
M
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
32 mm
Stiftaansluiting
6 mm