Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift cilindrisch 2532 6 ADW 30 M 5V

  • ERIKS:23871946
  • Fabrikant:4007220097434
Image 1
Korund-slijpstift STEEL, cilindervorm, 6 mm-schacht

Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .



STEEL, 6 mm-schacht
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M), grove korrel, keramische binding 5 V. bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
30
Diameter
25 mm
Hardheid
M
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
32 mm
Stiftaansluiting
6 mm