Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift cilindrisch 2040 6 AN 30 N 5B

  • ERIKS:12742596
  • Fabrikant:4007220097298
Image 1
Korund-slijpstift INOX EDGE, cilindervorm, 6 mm-schacht

Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .

INOX EDGE, 6 mm-schacht Normaalkorund (AN, hardheid N), grove korrel, bruine kunstharsbinding. Bijzonder geschikt voor kantbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
30
Diameter
20 mm
Hardheid
N
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
40 mm
Stiftaansluiting
6 mm