Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift cilindrisch 2025 6 ADW 60 M 5V

  • ERIKS:23871915
  • Fabrikant:4007220097007
Image 1
Korund-slijpstift STEEL, cilindervorm, 6 mm-schacht

Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .



STEEL, 6 mm-schacht
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M), fijne korrel, keramische binding 5 V. Bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
60
Diameter
20 mm
Hardheid
M
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
25 mm
Stiftaansluiting
6 mm