Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift cilindrisch 1632 6 ADW 60 M 5V

  • ERIKS:23871889
  • Fabrikant:4007220096604
Image 1
Korund-slijpstift STEEL, cilindervorm, 6 mm-schacht

Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .



STEEL, 6 mm-schacht
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M), fijne korrel, keramische binding 5 V. Bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

€ 2,59/ stukexcl. btw

€ 3,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
60
Diameter
16 mm
Hardheid
M
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
32 mm
Stiftaansluiting
6 mm